曜日別特売
41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567
41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567
41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567
41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567
41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567
41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567
41525 ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm Bestway 81888567

ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888567
品番
41525
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

水の上に乗って楽しく遊べる、可愛いピンクのフラミンゴをモチーフにした大きなライドオンフロートです。左右には乗る際の姿勢を安定させるための補助用ハンドルが付いており、お子様が安心して水上レジャーを楽しめます。

用途
家庭用プールや海,川などの水遊び、レジャー、浮き具に。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
110
高さ(cm)
87
奥行き(cm)
128
注意
※対象年齢は3歳以上です。耐荷重は約45kgまでです。本商品は救命具ではありません。補助浮力を得るための製品であり、泳げない方は使用しないでください。足が届かない深さの場所や急に深くなる場所では使用しないでください。子どもは常に大人の監視下に置いてください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする