シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm
水の上に浮かべてゆったりとリラックスできる、ロングサイズのフローティングマット(エアーマット)です。大人でも安心して寝そべることができる快適なサイズ感で、プールや海、川などの水上レジャーを贅沢に楽しめます。
- 用途
- 家庭用プールや海、川などの水遊び、レジャー、浮き具、エアーマットに。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 63
- 高さ(cm)
- 26
- 奥行き(cm)
- 175
- 内容量
- 1個
注意
※耐荷重は約100kgまでです。本商品は救命具ではありません。補助浮力を得るための製品であり、泳げない方は使用しないでください。足が届かない深さの場所や急に深くなる場所では使用しないでください。子どもが使用する際は常に大人の監視下に置いてください。体を安定させ、ゆっくりとマットに乗ってください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ





























