曜日別特売
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707
43024 シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm Bestway 81888707

シルバーデラックス フローティングマット 188X71cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888707
品番
43024
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

水の上に浮かべてゆったりとリラックスできる、ロングサイズのフローティングマット(エアーマット)です。大人でも安心して寝そべることができる快適なサイズ感で、プールや海、川などの水上レジャーを贅沢に楽しめます。

用途
家庭用プールや海、川などの水遊び、レジャー、浮き具、エアーマットに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
63
高さ(cm)
26
奥行き(cm)
175
注意
※耐荷重は約100kgまでです。本商品は救命具ではありません。補助浮力を得るための製品であり、泳げない方は使用しないでください。足が届かない深さの場所や急に深くなる場所では使用しないでください。子どもが使用する際は常に大人の監視下に置いてください。体を安定させ、ゆっくりとマットに乗ってください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする