曜日別特売

KYフラワーライト バッテリー台車仕様

KYフラワーライト バッテリー台車仕様 - 八木熊KYフラワーライト バッテリー台車仕様 - 八木熊KYフラワーライト バッテリー台車仕様 - 八木熊KYフラワーライト バッテリー台車仕様 - 八木熊

開閉式360°LED投光器です、現場の用途に合わせて、光の角度と強さが調整できます。LEDユニットは閉じると広範囲、開くと地面を重点的に照らすことができます。100%、75%、50%、25%の調光機能があり、シーンに応じてご使用頂けます。屋外でも使用できるIP54設計のポータブル電源と専用台車のセットになっております。

用途
現場の夜間照明に。
セット内容
本体、バッテリー、台車、ライト用バッグ
寸法(mm)
【台車】391×215×173(15kg) / 756×460×738(支柱3m)(50kg)【灯具】Φ656×485
質量(kg)
49
電圧(V)
100
消費電力(W)
200
電線長さ(m)
3.3(灯具)
取付穴径(Φmm)
【三脚】32
配光角度(°)
360
明るさ(Lm)
18000
内容量
1セット
注意
※設置する場所は振動が無く、なるべく水平面に設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818891186300037566
オープン
¥889,800
¥978,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする