LED警告灯電池式<赤>

LED警告灯電池式<赤> - ミズケイLED警告灯電池式<赤> - ミズケイLED警告灯電池式<赤> - ミズケイLED警告灯電池式<赤> - ミズケイ

点灯パタ-ンが9種類あるので、シーンに合わせた点灯・点滅が可能です。
マグネットとフックが付いているので、あらゆる場所でご使用いただけます。

用途
夜間作業や暗い場所での警告灯として。
カラーコーンの中に入れてカラーコーンを夜間でも目立たせたい時に。
トラスコ品番
402-3995
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
色
赤
高さ(mm)
32
連続使用時間(時間)
9(回転時)
色(本体)
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
赤×12・白×3
径(mm)
100
ソーラー
無
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058195168201400
¥2,480
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする