エア式ポンプ
高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。
従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。
連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
- 用途
- 高粘度オイルや引火性液体の移送に。
- 最大吐出量(L/min)
- (1cP時)40
- 空気消費量(L/min)
- 250
- 最大揚程(m)
- 吸込:2、押上:30
- ノズル
- ボールバルブノズル
- 使用液
- オイル・ガソリン・灯油・軽油
- 寸法(内径Φmm×長さLm)
- 吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2
- 使用可能粘度(cP)
- 4000
- 材質(ダイヤフラム)
- TPC-ET
- 材質(接液部)
- 本体:AL/Bs
- 供給圧力(MPa)
- 推奨:0.3~0.5
- 駆動源
- エア式
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
ダイヤフラムポンプ の新着商品
カテゴリ



























