曜日別特売

エア式ポンプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81893178
品番
DF4H-15G
参考基準価格(税別)¥329,600販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。
従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。
連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。

用途
高粘度オイルや引火性液体の移送に。
最大吐出量(L/min)
(1cP時)40
空気消費量(L/min)
250
最大揚程(m)
吸込:2、押上:30
ノズル
ボールバルブノズル
使用液
オイル・ガソリン・灯油・軽油
寸法(内径Φmm×長さLm)
吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2
使用可能粘度(cP)
4000
材質(ダイヤフラム)
TPC-ET
材質(接液部)
本体:AL/Bs
供給圧力(MPa)
推奨:0.3~0.5
駆動源
エア式

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする