曜日別特売

爽冷背抜き手袋 水性PU

爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡爽冷背抜き手袋 水性PU - コーコス信岡

接触冷感素材使用(冷たさを示す指標Q-max値は0.30以上)
柔らかく環境にやさしい水性ポリウレタンコーティング
薄手(15ゲージ)の原手を使用することで柔らかさとフィット感を両立

用途
DIY/農作業/ガーデニング/運送業/倉庫業/水産業/機械組み立て作業
色
ネイビー
素材
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81890168Z-9301M227.818
¥298
¥289
¥318(税込)
3日以内出荷
81890177Z-9301L238.319.5
¥298
¥289
¥318(税込)
3日以内出荷
81890186Z-9301S217.216.5
¥298
¥289
¥318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする