曜日別特売
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186

Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186
Z-9301 爽冷背抜き手袋 水性PU コーコス信岡 81890186

爽冷背抜き手袋 水性PU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード81890186品番Z-9301
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

接触冷感素材使用(冷たさを示す指標Q-max値は0.30以上)
柔らかく環境にやさしい水性ポリウレタンコーティング
薄手(15ゲージ)の原手を使用することで柔らかさとフィット感を両立

用途
DIY/農作業/ガーデニング/運送業/倉庫業/水産業/機械組み立て作業
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
16.5
色
ネイビー
素材
樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエチレン・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする