重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ゴム車・タイヤ痕レスタイプ・メンテナンスフリー) 固定式
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。
フォークは高耐久性仕様です。
タイヤはノンマーキング仕様です。
- 車輪幅(mm)
- 50
- 取付ピッチY(mm)
- 80/75
- 取付穴径P(mm)
- 11
- 取付座A(mm)
- 137
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 105
- 取付座B(mm)
- 137
- 内容量
- 1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オプション 電動マスク の新着商品
カテゴリ



























