プロテクガード ニトリルゴム 化学防護手袋ロングタイプ
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋
低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護
全長290mmロングタイプ、手首の上までしっかりフィット
高い強度と伸縮性
内面処理により装着がスムーズ
指先エンボス加工でつかみやすい
食品衛生法規格試験適合
RoHS指令適合
ラテックスフリー、パウダーフリー
- 用途
- 薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に
各種器具の取り扱い、メンテナンス作業に
ビルメンテナンス、洗浄作業、清掃等を水を使う作業に
食品製造、調理作業に
試験・分析作業に
部品の組み立てや、ピッキング作業に
グリス、オイルなど油を用いた作業に
- 材質
- ニトリルゴム
- 色
- 青
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50枚)
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ

































