折りたたみ式 踏み台

折りたたみ式 踏み台 - 万方商事折りたたみ式 踏み台 - 万方商事折りたたみ式 踏み台 - 万方商事折りたたみ式 踏み台 - 万方商事折りたたみ式 踏み台 - 万方商事折りたたみ式 踏み台 - 万方商事折りたたみ式 踏み台 - 万方商事折りたたみ式 踏み台 - 万方商事

洗車や清掃、DIYなどに便利な踏み台です。耐荷重150kgの高い耐久性を備え、軽量でサビにくいアルミ製です。幅広ステップで足場が広く作業もしやすく、ワンタッチロックや滑り止めグリップなど安心機能も搭載。スリム設計で軽自動車にも積み込み可能。軽量で持ち運びもしやすく、さまざまな作業に活躍します。

用途
踏み台用に。
質量(kg)
3.9
サイズ(cm)
約127×48×75
耐荷重(kg)
150
天板寸法(cm)
ステップ:約31×79
収納時寸法(cm)
約48×79×19
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81904177ny419
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする