ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177

 

ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177
ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177
ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177
ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177
ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177
ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177
ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177
ny419 折りたたみ式 踏み台 万方商事 81904177

折りたたみ式 踏み台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81904177
品番
ny419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

洗車や清掃、DIYなどに便利な踏み台です。耐荷重150kgの高い耐久性を備え、軽量でサビにくいアルミ製です。幅広ステップで足場が広く作業もしやすく、ワンタッチロックや滑り止めグリップなど安心機能も搭載。スリム設計で軽自動車にも積み込み可能。軽量で持ち運びもしやすく、さまざまな作業に活躍します。

用途
踏み台用に。
質量(kg)
3.9
サイズ(cm)
約127×48×75
耐荷重(kg)
150
天板寸法(cm)
ステップ:約31×79
収納時寸法(cm)
約48×79×19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする