折りたたみ踏み台4段 ホワイト
サッと広げて使える4段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・脚立・スツール・ディスプレイラックとして多用途に活躍します。照明や電球の交換、窓拭きなど高所作業にも便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。
- 用途
- 踏み台用に。
- 質量(kg)
- 5.9
- 色
- ホワイト
- サイズ(cm)
- 展開:約幅38×奥行84×高さ129
- 耐荷重(kg)
- 約150
- 折りたたみ寸法(cm)
- 幅38×奥行6.5×高さ140
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ





























