曜日別特売
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739

 

sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739
sg237-wh 折りたたみ踏み台4段 ホワイト 万方商事 81903739

折りたたみ踏み台4段 ホワイト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
81903739
品番
sg237-wh
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

サッと広げて使える4段タイプの折りたたみ踏み台です。踏み台・脚立・スツール・ディスプレイラックとして多用途に活躍します。照明や電球の交換、窓拭きなど高所作業にも便利。耐荷重約150kgで重い物を持ったままでも安心して使用可能。握りやすいハンドル付きで昇り降りも安定します。

用途
踏み台用に。
質量(kg)
5.9
色
ホワイト
サイズ(cm)
展開:約幅38×奥行84×高さ129
耐荷重(kg)
約150
折りたたみ寸法(cm)
幅38×奥行6.5×高さ140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする