ぶら下がり健康器 de119

ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事ぶら下がり健康器 de119 - 万方商事

握力を手軽に鍛えられるぶら下がり健康器です。握力トレーニングにより健康維持や体力向上をサポート。手のひらにフィットしやすいグリップを採用し、安定感のあるH型土台フレームと接地面積の広い四角形の足底部でしっかり支えます。土台フレームにはプッシュアップバーを備え、腕のトレーニングも可能。スリム設計で生活空間を圧迫せず設置できます。

用途
運動用に。
質量(kg)
12.5
サイズ(cm)
幅99.5×奥行82×高さ152.5~193
耐荷重(kg)
約100
高さ調節
10段階
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81903757de119
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする