de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757

 

de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757
de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757
de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757
de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757
de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757
de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757
de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757
de119 ぶら下がり健康器 de119 万方商事 81903757

ぶら下がり健康器 de119

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81903757
品番
de119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

握力を手軽に鍛えられるぶら下がり健康器です。握力トレーニングにより健康維持や体力向上をサポート。手のひらにフィットしやすいグリップを採用し、安定感のあるH型土台フレームと接地面積の広い四角形の足底部でしっかり支えます。土台フレームにはプッシュアップバーを備え、腕のトレーニングも可能。スリム設計で生活空間を圧迫せず設置できます。

用途
運動用に。
質量(kg)
12.5
サイズ(cm)
幅99.5×奥行82×高さ152.5~193
耐荷重(kg)
約100
高さ調節
10段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする