<抗菌防臭>ワイド&ロングボリュームタオルケット
抗菌防臭 ワイド&ロングボリュームタオルケット
年中快適にお使いいただける、抗菌・防臭加工済みのワイド&ロングボリュームタオルケットです。
通常のタオルケット(約600g)の約2.5倍にあたる約1.5kg(シングル)のボリュームがあり、ふんわりとした厚みが魅力。
綿100%のさらっとした肌触りで、オールシーズン快適な寝心地を提供します。
大判サイズなので、体の大きな方でもゆったりと使えるのが嬉しいポイント。
ご家庭で丸洗い(ネット使用)できるため、いつでも清潔さを保てます。
丸洗いOK(ネット使用)
- 材質
- 綿100%
- 内容量
- 1枚
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ

































