a2802010 <抗菌防臭>ワイド&ロングボリュームタオルケット ファミリー・ライフ 81921309

 

a2802010 <抗菌防臭>ワイド&ロングボリュームタオルケット ファミリー・ライフ 81921309
a2802010 <抗菌防臭>ワイド&ロングボリュームタオルケット ファミリー・ライフ 81921309
a2802010 <抗菌防臭>ワイド&ロングボリュームタオルケット ファミリー・ライフ 81921309

<抗菌防臭>ワイド&ロングボリュームタオルケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズダブル
色ピンク
内容量1枚注文コード81921309品番a2802010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

抗菌防臭 ワイド&ロングボリュームタオルケット
年中快適にお使いいただける、抗菌・防臭加工済みのワイド&ロングボリュームタオルケットです。
通常のタオルケット(約600g)の約2.5倍にあたる約1.5kg(シングル)のボリュームがあり、ふんわりとした厚みが魅力。
綿100%のさらっとした肌触りで、オールシーズン快適な寝心地を提供します。
大判サイズなので、体の大きな方でもゆったりと使えるのが嬉しいポイント。
ご家庭で丸洗い(ネット使用)できるため、いつでも清潔さを保てます。
丸洗いOK(ネット使用)

質量(kg)
(約)2.05
色
ピンク
サイズ
ダブル
寸法(cm)
(約)190×230
材質
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする