脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh
コンセントがなくても大丈夫!脱着式電動ポンプ付きでいつでもどこでもすぐ使えます!空気注入も排出も電動ポンプで手間なし!
ポンプにライト機能付き!明るさ2段階+点滅
アタッチメント3種付きで浮き輪などの空気入れとしても使用可能
肌触りのよいベロア調仕上げ
寝姿勢を考えたコイル配置で抜群の寝心地
穴が開いたとき用のリペアキット付属(ベロアシート×2、補修シート×2、接着剤×1)
◇空気注入時間目安:[シングル]約120秒、[極厚シングル]約180秒
◇最大電力:約33W
◇充電時間:約2時間30分
- 用途
- アウトドア、防災、来客用、緊急時用などに。アウトドア キャンプ 防災 ポンプ付き エアベッド キャンプベッド アウトドアベッド 来客 車中泊 キャンパーズコレクション
- 材質
- 本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂
- 充電時間
- 約2時間30分
- 最大電力(W)
- 約33
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.89MB)
ベッド の新着商品
カテゴリ


































