CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467

CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467
CGAB-002D(BE/BK) 脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh YAMAZEN(山善) 81921467

脱着式電動ポンプ エアーベッド 7.4V 1300mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ極厚シングル
内容量1台注文コード81921467品番CGAB-002D(BE/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

コンセントがなくても大丈夫!脱着式電動ポンプ付きでいつでもどこでもすぐ使えます!空気注入も排出も電動ポンプで手間なし!
ポンプにライト機能付き!明るさ2段階+点滅
アタッチメント3種付きで浮き輪などの空気入れとしても使用可能
肌触りのよいベロア調仕上げ
寝姿勢を考えたコイル配置で抜群の寝心地
穴が開いたとき用のリペアキット付属(ベロアシート×2、補修シート×2、接着剤×1)
◇空気注入時間目安:[シングル]約120秒、[極厚シングル]約180秒
◇最大電力:約33W
◇充電時間:約2時間30分

用途
アウトドア、防災、来客用、緊急時用などに。アウトドア キャンプ 防災 ポンプ付き エアベッド キャンプベッド アウトドアベッド 来客 車中泊 キャンパーズコレクション
質量(kg)
5.4
サイズ
極厚シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×190×40
材質
本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂
充電時間
約2時間30分
最大電力(W)
約33
取扱説明書:(1.89MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする