キントー
フォリス プレート 260mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
TGK品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
TGK品番
1-2330-1301
注文コード
81925947
品番
20667
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐熱性・耐摩耗性に優れ、匂いが付かず、汚れが落としやすい琺瑯製。素地にステンレス材を採用することにより、丈夫でありながら薄くて軽いのも魅力です。
用途
直火調理可能。別売りのハンドルをスリットに差し込んでご使用いただけます。
火にかける時はハンドルは外してください。
TGK品番
1-2330-1301
材質
ステンレス(ホーロー加工)
寸法(mm)
Φ260×25×270
色
サンドベージュ
質量(g)
400
注意
※アウトドアシーンで灰などが降りかかるのを防いだり、保存容器としても重宝します