OA253392A 屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可 ODELIC(オーデリック) 81927846

OA253392A 屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可 ODELIC(オーデリック) 81927846
OA253392A 屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可 ODELIC(オーデリック) 81927846
OA253392A 屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可 ODELIC(オーデリック) 81927846

屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81927846
品番
OA253392A
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)
センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)
明暗センサー付
点灯保持時間選択可能
複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。
電池式(単4乾電池×2本)

用途
本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。
照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。
照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。
人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。
仕様
照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可
材質
樹脂(白色)
電池
2本(単4マンガン電池)
点灯保持時間
10分・3分・1分・30秒・10秒
入数(個)
1
注意
※センサー複数台での使用不可
※屋外使用不可
※3m以下の高さに設置してください。
※人が感知エリアに入る位置に設置してください。
※最大感知エリア付近は感知しにくい場合があります。
※照明の明るさや色の調整はセンサではおこなえません。コネクテッドライティング専用リモコンやスマートフォンの専用アプリが必要です。
※浴室等の湿気の多いところでは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする