電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。ボディには耐熱性・耐トラッキング性を備えた難燃(UL94 V-0)強化ナイロン樹脂を採用、カバーは難燃(UL94 V-0以上)で耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用。圧着端子式と引締式の2方式の電線接続が可能。8mm2の太い電線接続に対応し、電圧降下対策に最適。結線後の本体とカバーの取付は上下左右4方向が可能。電気用品安全法(PSE)適合品。