L型プラグ 引掛形30A
L型形状により、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献。
ボディは難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用し、耐熱性・耐トラッキング性を保有。
カバーは難燃(UL94 V-0以上)仕様のポリカーボネート採用で、耐衝撃性に優れている。
電線接続は「圧着端子式」と「引締式」の2方式が可能。
8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能で、通電ロス低減と電圧降下対策に対応。
本体とカバーの取付が上下左右4方向可能で、電線引き出し方向の選択肢が増加。
- 内容量
- 1個
商品豆知識
コンセント の新着商品
カテゴリ