山城謹製 スパークバイクミラー丸型
「スパークバイクミラー丸型」は、クラシックな丸型デザインにスラッシュカットを加えたスタイリッシュなバイク用ミラーです。
Φ105mmの大型ミラーで後方視認性を確保し、曲率R1200により純正同等の自然な視界を実現。
左右共通仕様で、逆ネジアダプターを付属し、ネジ径10mmに対応するため幅広い車種に装着可能です。
【保安基準について】
本製品は鏡面積が新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準には完全適合していません。
2007年以降の車両に取り付ける場合は、衝撃緩和装置を同時装着する必要があります。
- 付属品
- 逆ネジアダプター
- 仕様
- 【曲率】R1200
- 適合
- 新保安基準条件付き(衝撃緩衝装置別途必要)
- 色
- ブラック
- 径(Φmm)
- 105
- ねじ径(Φmm)
- 10(M10)
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ


























