YKO001 山城謹製 スパークバイクミラー丸型 山城 81928555

YKO001 山城謹製 スパークバイクミラー丸型 山城 81928555
YKO001 山城謹製 スパークバイクミラー丸型 山城 81928555
YKO001 山城謹製 スパークバイクミラー丸型 山城 81928555
YKO001 山城謹製 スパークバイクミラー丸型 山城 81928555
YKO001 山城謹製 スパークバイクミラー丸型 山城 81928555

山城謹製 スパークバイクミラー丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81928555
品番
YKO001
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

「スパークバイクミラー丸型」は、クラシックな丸型デザインにスラッシュカットを加えたスタイリッシュなバイク用ミラーです。
Φ105mmの大型ミラーで後方視認性を確保し、曲率R1200により純正同等の自然な視界を実現。
左右共通仕様で、逆ネジアダプターを付属し、ネジ径10mmに対応するため幅広い車種に装着可能です。
【保安基準について】
本製品は鏡面積が新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準には完全適合していません。
2007年以降の車両に取り付ける場合は、衝撃緩和装置を同時装着する必要があります。

付属品
逆ネジアダプター
仕様
【曲率】R1200
適合
新保安基準条件付き(衝撃緩衝装置別途必要)
色
ブラック
径(Φmm)
105
ねじ径(Φmm)
10(M10)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする