曜日別特売

電源変換アダプタ

電源変換アダプタ - ケミカル山本

C型電源コード3ピンから2ピンのコンセントへ接続するアダプタです。

適合機種
C型電源コード100V
長さ(m)
10
内容量
1個
注意
※取付に必要な機材:スーパーシャイナーCi(他の機種には接続不可)
※コードは鋭角に曲げないでください。内部断線することがあります。
※コードが部分的に発熱する場合はご使用を中止してください。
※安全対策に必ずアースが接地されている電源に接続ください。アースピンが収納できないタイプの電源コードを「電源変換アダプター(3→2pin)」で2ピンのコンセントに接続するアダプタです。
※100Vコンセント専用です。
※ご使用の際は、ゴム手袋、絶縁靴(ゴム底靴)、保護メガネなどの保護具を着用願います。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81930680ー
¥2,200
¥2,098
¥2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする