曜日別特売

グランドフェンス30m

グランドフェンス30m - トーエイライトグランドフェンス30m - トーエイライト

多目的広場等で野球を行う際、仮設用グランドフェンスとして設置、撤去が短時間で行えます。上部は視認性の良いオレンジテープを使用。

仕様
杭16本(埋込深さ35cm)
材質
ネット(ポリエチレン440T/44本、3.75cm目)付
質量(kg)
33.3/組
高さ(cm)
120
幅(m)
30
内容量
1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81944576B2981
¥134,600
¥129,800
¥142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする