曜日別特売
B2981 グランドフェンス30m トーエイライト 81944576

クイ単体画像

B2981 グランドフェンス30m トーエイライト 81944576
B2981 グランドフェンス30m トーエイライト 81944576

グランドフェンス30m

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
81944576
品番
B2981
参考基準価格(税別)¥134,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

多目的広場等で野球を行う際、仮設用グランドフェンスとして設置、撤去が短時間で行えます。上部は視認性の良いオレンジテープを使用。

仕様
杭16本(埋込深さ35cm)
材質
ネット(ポリエチレン440T/44本、3.75cm目)付
質量(kg)
33.3/組
高さ(cm)
120
幅(m)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする