曜日別特売

モップ用バケツ(12L)

モップ用バケツ(12L) - ケルヒャー

ケルヒャーのマイクロファイバー製の平型モップを収納(最大15枚)、保管に使用する12L(深さ22cm)サイズのバケツです。
取っ手がついており、別アクセサリーのカラークリップを取り付けるとカラーコーディングが可能です。

適合機種
FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
477×201×223
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819483112.855-239.0
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする