S-26 トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット  1.0L 竹原製缶 81950481

トルネオ Wクリーナーろ過オイルポット 1.0L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81950481
品番
S-26
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ろ過カートリッジ、こし網にトルネードフィルターを搭載し、油を早く簡単にキレイにします。

TGK品番
1-0004-1401
材質
【本体】鋼板(フッ素樹脂塗膜加工)【こし網】ステンレス鋼【ハンドル】フェノール樹脂【カートリッジフィルター】パルプ・PET樹脂・活性炭・ケイ酸マグネシウム
表示
【容量】1L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×175×243

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする