和紙マスカー 25m
養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。手切れが良く、のり残りが少ない和紙テープを使用しています。粘着力は弱程度なため屋内作業を中心に使用できます。具体的には室内の壁・床の塗装・家具や窓枠の養生などの場面で使用できます。
- 用途
- 屋内の壁、床の塗装。家具、窓枠の養生。
- テープ地色
- イエロー
- 材質(シート)
- ポリエチレン
- テープ種類
- 和紙テープ
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅Wmm×長さLm)
テープ幅(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
カテゴリ




























