M-WS1100-3S 和紙マスカー 25m アイリスオーヤマ 81966127

和紙マスカー 25m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は質量・入数など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
230
入数
3巻
注文コード
81966127
品番
M-WS1100-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。手切れが良く、のり残りが少ない和紙テープを使用しています。粘着力は弱程度なため屋内作業を中心に使用できます。具体的には室内の壁・床の塗装・家具や窓枠の養生などの場面で使用できます。

用途
屋内の壁、床の塗装。家具、窓枠の養生。
内外装、塗装時の養生として
質量(g)
230
テープ幅(mm)
1100
寸法(幅Wmm×長さLm)
1100×25
入数
3巻
テープ地色
イエロー
材質(シート)
ポリエチレン
テープ種類
和紙テープ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする