ノンスリップマスカー 20m
養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。布テープを使用しているため粘着力が強く、屋外や粗面にもよくつくのが特長です。滑りやすい屋根や屋内外の床、階段の養生などに効果的です。
- 用途
- 床面養生(フローリング、コンクリ等)。屋内の通路や階段の床養生。
- 材質
- ポリエチレン、スフ布(片面:コロナ処理対応)
- 質量(g)
- 620
- 寸法(幅Wmm×長さLm)
- 1100×20
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
カテゴリ



























