曜日別特売
M-NS1100 ノンスリップマスカー 20m アイリスオーヤマ 81966100

ノンスリップマスカー 20m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
入数
1巻
注文コード
81966100
品番
M-NS1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。布テープを使用しているため粘着力が強く、屋外や粗面にもよくつくのが特長です。滑りやすい屋根や屋内外の床、階段の養生などに効果的です。

用途
床面養生(フローリング、コンクリ等)。屋内の通路や階段の床養生。
内外装、塗装時の養生として
入数
1巻
材質
ポリエチレン、スフ布(片面:コロナ処理対応)
質量(g)
620
寸法(幅Wmm×長さLm)
1100×20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする