曜日別特売

PEマスカー 25m

PEマスカー 25m - アイリスオーヤマPEマスカー 25m - アイリスオーヤマPEマスカー 25m - アイリスオーヤマPEマスカー 25m - アイリスオーヤマPEマスカー 25m - アイリスオーヤマPEマスカー 25m - アイリスオーヤマ

養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。PEテープを使用しており、耐久性・耐候性・耐水性に優れています。粘着力は中程度なため屋内作業での使用が中心ですが、短時間であれば屋外作業でも使用できます。具体的にはエアコンや換気扇掃除・家具養生などの場面で使用できます。

用途
エアコン、換気扇掃除。家具養生等
材質
ポリエチレン、PEクロス(片面:コロナ処理対応)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅Wmm×長さLm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅Wmm×長さLm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81966048M-PEM550-3S140550×253巻
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
81966057M-PEM21003802100×251巻
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
81966075M-PEM1100-3S2201100×253巻
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
81966109M-PEM18003451800×251巻
オープン
¥879
¥967(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年10月8日
81966145M-PEM550140550×251巻
オープン
¥399
¥439(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年11月中旬
81966161M-PEM11002201100×251巻
オープン
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする