曜日別特売
M-PEM550-3S PEマスカー 25m アイリスオーヤマ 81966048

PEマスカー 25m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
質量(g)
140
入数
3巻
注文コード
81966048
品番
M-PEM550-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。PEテープを使用しており、耐久性・耐候性・耐水性に優れています。粘着力は中程度なため屋内作業での使用が中心ですが、短時間であれば屋外作業でも使用できます。具体的にはエアコンや換気扇掃除・家具養生などの場面で使用できます。

用途
エアコン、換気扇掃除。家具養生等
内外装、塗装時の養生として
質量(g)
140
寸法(幅Wmm×長さLm)
550×25
入数
3巻
材質
ポリエチレン、PEクロス(片面:コロナ処理対応)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする