曜日別特売

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル - 冨士電線(東京)

ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。

全13種類を絞り込む
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
種類
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
シース色
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959590EM-AE(FA) 1.2mm×10p1巻(10m)一般用2650.9灰色1/1.2
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81959861EM-AE(FA) 0.9mm×15p1巻(10m)一般用2350.9灰色1/0.9
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960877EM-AE(FA) 0.9mm×10p1巻(10m)一般用1650.9灰色1/0.9
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961340EM-AE(FA) 0.9mm×20p1巻(10m)一般用3050.9灰色1/0.9
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961437EM-AE(FA) 1.2mm×20p1巻(10m)一般用5201.1灰色1/1.2
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962846EM-AE(FA) 0.9mm×5p1巻(10m)一般用950.9灰色1/0.9
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962898EM-AE(FA) 0.9mm×6c1巻(10m)屋内専用550.7象牙1/0.9
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963580EM-AE(FA) 1.2mm×6c1巻(10m)屋内専用850.7象牙1/1.2
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963765EM-AE(FA) 0.65mm×4c1巻(200m)屋内専用210.6象牙1/0.65
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964088EM-AE(FA) 1.2mm×5p1巻(10m)一般用1450.9灰色1/1.2
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964289EM-AE(FA) 1.2mm×30p1巻(10m)一般用7601.2灰色1/1.2
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964465EM-AE(FA) 0.65mm×2c1巻(200m)屋内専用130.6象牙1/0.65
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964526EM-AE(FA) 1.2mm×15p1巻(10m)一般用3901灰色1/1.2
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする