曜日別特売
EM-AE(FA) 0.9mm×15p 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京) 81959861

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
概算質量(kg/km)235
内容量1巻(10m)注文コード81959861品番EM-AE(FA) 0.9mm×15p
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。
シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。

種類
一般用
概算質量(kg/km)
235
シース厚(mm)
0.9
シース色
灰色
導体構成(本/mm)
1/0.9
仕様
導体外径(mm):0.9,絶縁体標準厚(mm):0.21,導体抵抗20℃(Ω/km):29.2,仕上外径(約mm):11.5
絶縁体外径(mm)
1.32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする