冨士電線(東京)
LAN・電話 複合ケーブル(めがね型)
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合
ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)
環境に優しい鉛フリーPVC採用
仕様
LANケーブル対数:4,電話用外径(mm):3.8,電話ケーブル対数:2,電話ケーブル導体径(mm):0.5
外径(mm)
LAN用:5.1
概算質量(kg/km)
45
シース色
薄青
導体径(mm)
LANケーブル:0.5
長径(mm)
9
条長(m)
200
内容量
1巻(200m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81962128
DLT 0.5mm×6p
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表