冨士電線(東京)
LAN・電話 複合ケーブル(めがね型)
DLT 0.5mm×6p
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
81962128
品番
DLT 0.5mm×6p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合
ReelexⅡ梱包方式を採用(200m/箱)
環境に優しい鉛フリーPVC採用
仕様
LANケーブル対数:4,電話用外径(mm):3.8,電話ケーブル対数:2,電話ケーブル導体径(mm):0.5
外径(mm)
LAN用:5.1
概算質量(kg/km)
45
シース色
薄青
導体径(mm)
LANケーブル:0.5
長径(mm)
9
条長(m)
200
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表