曜日別特売

細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル

細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル - 冨士電線(東京)

耐誘導性に優れていて、光コネクタ接続が容易です。
シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。

材質
【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)
識別
【光ファイバコード】ナンバリングによる。
材質(外被)
【光ファイバコード】薄青色難燃PE
コア径(μm)
【光ファイバ心線】50 ± 2.5
クラッド径(μm)
【光ファイバ心線】125 ± 1
内容量
1巻(10m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959651EM-FSTK-G50-04NME(OG
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964955EM-FSTK-G50-02NME(OG
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする