曜日別特売
EM-FSTK-G50-04NME(OG 細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京) 81959651

細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
仕様
補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,テンションメンバ:【光ファイバケーブル】1.6mm FRP,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,引裂紐:【光ファイバケーブル】プラスチック糸を縦添えする。,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,押え巻:【光ファイバケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。,集合:【光ファイバケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合する。(付図参照),光ファイバコード_コード外径(mm):約2.0,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%):2以下,【光ファイバ心線】コア/クラッド偏心量(μm)3以下,外被:【光ファイバケーブル】標準厚1.0mmの橙色難燃PEシース,開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%):6以下,光ファイバ心線数:【光ファイバケーブル】4
注文コード
81959651
品番
EM-FSTK-G50-04NME(OG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

耐誘導性に優れていて、光コネクタ接続が容易です。
シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。

仕様
補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,テンションメンバ:【光ファイバケーブル】1.6mm FRP,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,引裂紐:【光ファイバケーブル】プラスチック糸を縦添えする。,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,押え巻:【光ファイバケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。,集合:【光ファイバケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合する。(付図参照),光ファイバコード_コード外径(mm):約2.0,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%):2以下,【光ファイバ心線】コア/クラッド偏心量(μm)3以下,外被:【光ファイバケーブル】標準厚1.0mmの橙色難燃PEシース,開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%):6以下,光ファイバ心線数:【光ファイバケーブル】4
材質
【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)
識別
【光ファイバコード】ナンバリングによる。
材質(外被)
【光ファイバコード】薄青色難燃PE
コア径(μm)
【光ファイバ心線】50 ± 2.5
クラッド径(μm)
【光ファイバ心線】125 ± 1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする