細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバコードを撚り合せ、外被に高難燃LAPシースを使用しているので、機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブルで、光コネクタ接続も容易にできます。
- 仕様
- テンションメンバ:【ケーブル】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き),ファイバ種別:G50,補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%)2以下,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,光ファイバコード_外径(mm):2,外被:【光ファイバコード】薄青色難燃PE,集合:【ケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合し、必要に応じて介在を挿入する。(付図参照),開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%以下):6,押え巻:【ケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。
- 材質
- 【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)
- 識別
- 【光ファイバコード】ナンバリングによる。
- シース色
- 黒
- コア径(μm)
- 【光ファイバ心線】50 ± 2.5
- クラッド径(μm)
- 【光ファイバ心線】125 ± 1
- 内容量
- 1巻(10m)
商品豆知識
通信用構内ケーブル の新着商品
カテゴリ



























