曜日別特売
EM-FSTK-G50-02LAP-FR 細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京) 81959739

細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブルEM-FSTK-G50-02LAP-FR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
心数(C)2
内容量1巻(10m)注文コード81959739品番EM-FSTK-G50-02LAP-FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

中心のテンションメンバに鋼線を使用し、その周りに光ファイバコードを撚り合せ、外被に高難燃LAPシースを使用しているので、機械的強度、防水性、防湿性に優れたケーブルで、光コネクタ接続も容易にできます。

心数(C)
2
仕様
テンションメンバ:【ケーブル】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き),ファイバ種別:G50,補強繊維:【光ファイバコード】抗張力繊維を縦添えする。,光ファイバ心線_外径(mm):0.9 ± 0.1,【光ファイバ心線】クラッド非円率(%)2以下,二次被覆:【光ファイバ心線】熱可塑性樹脂,一次被覆:【光ファイバ心線】UV硬化型樹脂,光ファイバコード_外径(mm):2,外被:【光ファイバコード】薄青色難燃PE,集合:【ケーブル】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合し、必要に応じて介在を挿入する。(付図参照),開口数(N.A.):【光ファイバ心線】0.20 ± 0.015,【光ファイバ心線】コア非円率(%以下):6,押え巻:【ケーブル】プラスチックテープを重ね巻する。
材質
【光ファイバ心線】石英ガラス(GI)
識別
【光ファイバコード】ナンバリングによる。
シース色
黒
偏心量(mm)
【光ファイバ心線】コア/クラッド:3以下
コア径(μm)
【光ファイバ心線】50 ± 2.5
クラッド径(μm)
【光ファイバ心線】125 ± 1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする