冨士電線(東京)
細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル
光コネクタ接続が容易に可能です。
シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。
材質(外被)
難燃PE
仕上外径(mm)
約7.5
概算質量(kg/km)
【光ファイバケーブル構造】50
シース色
黄
内容量
1巻(10m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81963571
EM-FSTK-SM15W-02-LAP-FR
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964386
EM-FSTK-SM15W-04-LAP-FR
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表