曜日別特売
EM-FSTK-SM15W-04-LAP-FR 細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京) 81964386

細径単心コード集合型難燃光ファイバエコケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
仕様
光ファイバ心線数:4、許容張力(コード)(N):【機械的特性】60、テンションメンバ:【光ファイバケーブル構造】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き)、集合:【光ファイバケーブル構造】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合する。(付図参照)、許容曲げ半径(ケーブル布設時)(mm以上):【機械的特性】150、許容張力(ケーブル)(N):【機械的特性】310、補強繊維:【光ファイバコード構造】抗張力繊維を縦添えする。、光ファイバコード構造_コード外径(mm):約2.0、引裂紐:【光ファイバケーブル構造】プラスチック糸を縦添えする。、難燃特性:JIS C 3005の4.26.2項の傾斜燃焼試験を行ったとき、60秒以内に自然消火すること。、発煙濃度:平均150以下、押え巻:【光ファイバケーブル構造】プラスチックテープを重ね巻する。、許容曲げ半径(ケーブル固定時)(mm以上):【機械的特性】75、許容曲げ半径(コード)(mm):【機械的特性】30、外被:【光ファイバケーブル構造】標準厚1.0mmの難燃PEシース
注文コード
81964386
品番
EM-FSTK-SM15W-04-LAP-FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

光コネクタ接続が容易に可能です。
シース材(コード部含む)は環境配慮した難燃PEを使用しています。

仕様
光ファイバ心線数:4、許容張力(コード)(N):【機械的特性】60、テンションメンバ:【光ファイバケーブル構造】1.0mm 亜鉛めっき鋼線 (被覆付き)、集合:【光ファイバケーブル構造】テンションメンバの周囲に細径単心コード及び介在紐を集合する。(付図参照)、許容曲げ半径(ケーブル布設時)(mm以上):【機械的特性】150、許容張力(ケーブル)(N):【機械的特性】310、補強繊維:【光ファイバコード構造】抗張力繊維を縦添えする。、光ファイバコード構造_コード外径(mm):約2.0、引裂紐:【光ファイバケーブル構造】プラスチック糸を縦添えする。、難燃特性:JIS C 3005の4.26.2項の傾斜燃焼試験を行ったとき、60秒以内に自然消火すること。、発煙濃度:平均150以下、押え巻:【光ファイバケーブル構造】プラスチックテープを重ね巻する。、許容曲げ半径(ケーブル固定時)(mm以上):【機械的特性】75、許容曲げ半径(コード)(mm):【機械的特性】30、外被:【光ファイバケーブル構造】標準厚1.0mmの難燃PEシース
材質(外被)
難燃PE
仕上外径(mm)
約7.5
概算質量(kg/km)
【光ファイバケーブル構造】50
シース色
黄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする