止水パネル/流守板/るすばん
製品一つで土のう約15個分(土のう1つあたり20cm×10cmの想定)の働きです。重労働の袋詰めが不要の為、用意が楽に行えます。
リブを重ねるだけで設置可能の為、積み上げる技術が不要です。ポリエチレン製(6.5kg)で軽い商品です。
1枚追加で+1m、10枚並べて10mと必要枚数が分かりやすい商品です。片付けが簡単で復旧に専念出来ます。
簡単な水洗い・乾燥で何度でも使用出来ます。長穴取っ手で運び易いです。重ねて保管が可能です。結束バンドや紐で結ぶことも出来ます。
- 材質
- ポリエチレン(PE)
- 質量(kg)
- 6.5
- 色
- ブルー
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1310×746×568
- 内容量
- 1枚
注意
※本製品は「水の流れを変える」ことを主な目的とする製品です。止水を保証するものではありません。お客様の用途・要求性能を考慮頂き、ご選定下さい。※製品同士の隙間や下部から流れ出る水量が気になる場合は他資材などを組み合わせて使用下さい。接地面の状態により下部から流れ出る水量が増える場合があります。
※砂利などの上では使用出来ません。強風や水流などで移動の恐れがある場合は、重しを置いて下さい。製品に波打ちがみられる場合がありますが、水圧で押さえつけられる為問題ありません。
※直射日光が当たらない場所で保管して下さい。保管時・使用時はエンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらないようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ































