曜日別特売
RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366

RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366
RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366
RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366
RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366
RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366
RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366
RUSUBAN-BL 止水パネル/流守板/るすばん スイコー 81965366

止水パネル/流守板/るすばん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81965366
品番
RUSUBAN-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

製品一つで土のう約15個分(土のう1つあたり20cm×10cmの想定)の働きです。重労働の袋詰めが不要の為、用意が楽に行えます。
リブを重ねるだけで設置可能の為、積み上げる技術が不要です。ポリエチレン製(6.5kg)で軽い商品です。
1枚追加で+1m、10枚並べて10mと必要枚数が分かりやすい商品です。片付けが簡単で復旧に専念出来ます。
簡単な水洗い・乾燥で何度でも使用出来ます。長穴取っ手で運び易いです。重ねて保管が可能です。結束バンドや紐で結ぶことも出来ます。

材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
6.5
色
ブルー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×746×568
注意
※本製品は「水の流れを変える」ことを主な目的とする製品です。止水を保証するものではありません。お客様の用途・要求性能を考慮頂き、ご選定下さい。
※製品同士の隙間や下部から流れ出る水量が気になる場合は他資材などを組み合わせて使用下さい。接地面の状態により下部から流れ出る水量が増える場合があります。
※砂利などの上では使用出来ません。強風や水流などで移動の恐れがある場合は、重しを置いて下さい。製品に波打ちがみられる場合がありますが、水圧で押さえつけられる為問題ありません。
※直射日光が当たらない場所で保管して下さい。保管時・使用時はエンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらないようにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする